カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 混合栓
壁ユニット混合栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18247735
品番
129-100A-MN
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
上部:0171L(湯水共通)
色
レトロシルバー
取付ねじ
先端金具:M16×1.0
適合壁厚(mm)
10〜28