サンプラテック
サンプラテックの ガラス・樹脂・金属容器
サンプラテックの びん/容器類
サンプラテックの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
PP広口瓶(中栓なし)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18248566
品番
PF-50(50mL)
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
中栓がなく作業性の良いポリプロピレン製広口瓶です。
耐熱性(連続)は121℃でオートクレーブ可能です。
材質
本体・蓋/PP
容量(mL)
50
目盛
なし
胴径(Φmm)×高さH(mm)
38×76
口内径(Φmm)
27
オートクレーブの可否
可
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。