iP-TEC(R)フラスコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(100個) 注文コード 18248846 品番 28544(10個×10袋)
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

たった30mLの培養液で培養面積25cm2の容器を満量にできる画期的な培養フラスコです。
培養液を満たすことで、輸送中の揺れによる細胞剥離を防止できます。
培養液が常に安定しており、傾けても培養面は乾きません。
包装袋は便利なチャック付です。

仕様●培養面積:25cm2●液容量:30mL 材質本体/PS キャップ/PE 滅菌電子線照射済 表面処理培養面親水化済 キャッププラグシール 入数(個)10×10袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする