メインイメージ
エピオス
エピオスの 氷枕・冷却
エピオスの 冷却グッズ
和柄ひょうのう
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18249765
品番
7316
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
氷を入れて暑さ対策!和テイスト5柄取混ぜのひょうのう。氷が入れやすい広口タイプです。
用途
暑さ対策アイテム
材質
PP・PVC・ポリエステル・アルミ
色
富士山・金魚・紫陽花・朝顔・折り鶴(取混ぜ)
寸法(Φ×mm)
145×40
個装
ポリ袋
注意
※5柄取混ぜ(富士山・紫陽花・金魚・朝顔・折り鶴)で指定不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません