卓上レトロファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 グリーン 注文コード18249790 品番wasf008-gr
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

レトロスタイルの扇風機
3段階風量調節、上下左右の首振り機能付き。暑い夏も快適に涼しく過ごせます。
【上下左右の角度は自由に調節可能!】
左右は自動首振り、上下は手動で角度調整できます
【3段階風速調整】
3段階風速調整、シーンに合わせて最適な風量を選択可能
4枚羽根でコンパクトながら強力な風量
【3600mAhの大容量】
3600mAhの大容量バッテリーを搭載し、最長10時間の連続使用が可能
【レトロデザイン!】
レトロデザインで、まるで昭和の時代にタイムスリップしたような雰囲気
中央には暖色の雰囲気灯を搭載し、夜間の活動に最適。操作レバーは、昔懐かしいスイッチデザインを採用。

用途リモートワーク、勉強、読書、卓上 付属品本体、取扱説明書・保証書、本体充電用USBケーブル(Type-C) グリーン 質量(g)約650 消費電力(W)約3〜5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×139×241 連続使用時間(時間)弱/約8、強/約4 風量弱・中・強(3段階) 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約2 バッテリー容量(mAh)3600 素材ABS/アルミニウム合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする