ステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18250018 品番 GDR-SDR-430EX
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

鉄・ステンレス用ステップドリル。
急スパイラルアングル溝でスクイ角が鋭利で抜群の穴あけスピードを実現。
コバルトハイスに極光コーティング(TiAICN炭窒化アルミニウムチタン)を施し、通常のTiNコーティングに比べ表面硬度・耐熱性・耐摩耗性・耐付着性が大幅に向上し長寿命。
刃先はXRシンニングが施されているので材料にしっかりと食いつき、安定した穴あけが可能に。

用途鉄(2mm)、ステンレス(1.2mm)、アルミ(2mm)、非鉄金属、樹脂、木材などの穴あけに。 仕様急スパイラルアングル溝・極光コーティング・XRシンニング 適合機種電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー対応 材質(本体)コバルトハイス(HSSCo) 段数14段 穴あけ能力(mm)4〜30 コーティング極光コーティング(炭窒化アルミニウムチタン) シャンク形状六角軸6.35mm 段幅(mm)4.3

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする