パークレーン
パークレーンの コンテナー
パークレーンの 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ 木目蓋付き S アイボリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250149
品番
K-10671IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
天板がリバーシブルなので室内とアウトドアでも使用できる
用途
コンパクトに収納できるので収納場所に困りません
材質
ポリプロピレン、合成樹脂化粧繊維版
色
アイボリー
区分
新品
サイズ(mm)
(約)420×285×235
注意
※簡易テーブルとしても使える!折りたたみコンテナです。