K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201

K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201
K-10690BE リラックスチェア ベージュ パークレーン 18250201

リラックスチェア ベージュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード18250201品番K-10690BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

リクライニング付きでゆったり座れるローチェア

用途使用後はコンパクトに収納できる材質金属/鋼、ポリエステル、ポリエチレン、ウレタンフォーム寸法(mm)(約)520×670×655ベージュ区分新品
注意
※足を伸ばしてゆったり座れるローチェアです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする