パークレーン
パークレーンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
パークレーンの 踏み台
パークレーンの 樹脂製踏み台
折りたたみ踏み台 32 ワイド アイボリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250237
品番
K-10702IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
様々なシーンで大活躍
サイズ(mm)
(約)455×300×320
用途
コンパクトに収納でき、持ち運びもラクラク
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
区分
新品
注意
※軽量タイプだから、いろいろなシーンで重宝します。