パークレーン
パークレーンの イベント・ノベルティ・行楽用品
パークレーンの アウトドア・行楽用品
パークレーンの ファニチャー
ナチュラルロールテーブルL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250307
品番
K-10822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
アウトドアだけでなく、お庭でも活用できる
用途
組立も簡単、コンパクトに収納できる
材質
金属/鋼、アルミニウム合金、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエステル
寸法(mm)
(約)700×700×560
色
ブラウン
区分
新品
注意
※自然と調和するロールトップ式の折りたたみテーブルです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません