【AI機能付】サイドカメラ(200万画素)&5インチLCDセット 黒 左用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18250490 品番CAR-S-SIDEAI-5H-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

AI機能付きの当セットは車や人が接近すると検知し、警告音とモニターで距離を教えてくれるので、安全運転をサポートします。
200万の高画質なサイド用小型カメラがミラーや目視では不安な死角を無くし、右折、左折の巻き込み監視や車線変更、縦列駐車、合流のサポートをします。
モニターは5インチの小型モニターなので前方の視界を妨げず、ダッシュボードにすっきりと設置できます。
本商品は左サイド用のセットになります。右サイド用または両サイド用など、見たいところによって商品の選択ができます。

用途軽自動車や普通車の側方監視 質量(g)約150 / 約35 電源DC12V ケーブル長(m)0.9 / 【延長ケーブル】5.2 本体寸法(mm)約30×25×45(ケーブル除く) / 約125×85×35(ケーブル部除く) 信号形式AHD 解像度200万画素(800×480) 出力信号AHD LCD仕様TFT 5インチ コネクタM4-4ピンコネクタ 動作温度(℃)-10〜50 / 0〜50 防水性IPX7相当 画角【レンズ】約90°(対角) 最低照度(Lux)0.1
注意
※設置する前に必ず動作確認を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする