AFF WARE
AFF WAREの 氷枕・冷却
AFF WAREの 冷却グッズ
涼みま専科 背中冷やし PCM 冷感パッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18250526
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
リュックやランドセルに取り付けて背中をクールダウン!
28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。
大人から子どもまで幅広く使えて、この夏活躍すること間違いなし!
用途
通勤、通学、屋外作業などの熱中症対策に
質量(g)
約193
種類
背中用冷却具
サイズ(cm)
約24×27
材質(外枠)
TPU
材質(ひも)
ポリエステル
材質(内容物)
PCM
注意
※本品は食品ではございません。
※就寝時のご使用はお控えください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。