曜日別特売
CVVM3-6140-EP-B-35/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18250602

 

CVVM3-6140-EP-B-35/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18250602
CVVM3-6140-EP-B-35/A10 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW) 住友重機械工業 18250602

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(立形・フランジ取付・屋外・ブレーキ付)(2.2kW~3.7kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
減速比35
35
29
43
51
59
71
104
21
25
121
143
165
87
187
195
231
273
289
319
377
473
493
559
649
731
841
1003
15
17
11
13
6
8
出力(kW)2.2
枠番6140
6140
6130
6135
6145
6130DC
6135DC
6140DC
6145DC
6160DB
6160DC
6160
6165DB
6165DC
6165
6170DB
6170DC
6175DA
6175DB
6175DC
6180DA
6180DB
6185DA
6185DB
6190DA
6190DB
6195DA
6195DB
6170
6175
6180
6185
モータ容量記号3
内容量1台注文コード18250602品番CVVM3-6140-EP-B-35/A10
参考基準価格(税別)¥511,600販売価格(税込)¥465,300
販売価格(税別)
423,000

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

減速比35ブレーキ付きシリーズ6000シリーズモータ容量記号3低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向枠番6140モーター極数(P)4タイププレミアム効率三相モータ付(屋外)出力(kW)2.2種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする