リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの マグカップ・グラス・コップ
BCマグカップTODAY GY
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18253439
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ
透明性のある美しいシルキーホワイト
縁のチッピング強度が高い特長がある
材質
ボーンチャイナ
幅(mm)
120
色
ホワイト/グレー
容量(mL)
380
高さ(mm)
95
質量(g)
269
奥行(mm)
80
対応
電子レンジ・食器乾燥機