曜日別特売
- BCボール リビング 18253527

BCボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18253527品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

通常の磁器に比べ薄くて軽いボーンチャイナ
透明性のある美しいシルキーホワイト
縁のチッピング強度が高い特長がある

材質ボーンチャイナ幅(mm)160ホワイト高さ(mm)50質量(g)220奥行(mm)160規格16cm対応電子レンジ・食器乾燥機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする