リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの 急須・ティーポット
青小梅 土瓶網付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18253561
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
白と青のシンプルな色使いと、小梅のデザインがアクセントになっており、とても上品です。
普段使いはもちろん、来客用としてもおすすめです。
茶こし付きで便利です。
付属品
茶こし・取っ手
材質
【本体】陶器【茶こし】ステンレス
幅(mm)
175
色
青小梅
容量(mL)
600
高さ(mm)
75
質量(g)
530
奥行(mm)
120
対応
電子レンジ・食器乾燥機(茶こし・取手は不可)