リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの マグカップ・グラス・コップ
小梅 湯呑
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18253579
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
陶磁器製湯呑
リーズナブルでかわいらしいお茶碗
材質
陶磁器
幅(mm)
65
色
小梅
高さ(mm)
80
質量(g)
170
奥行(mm)
65
対応
電子レンジ・食器乾燥機