リビング
リビングの テーブルウェア(卓上備品・食器)
リビングの グラス・食器・カトラリー
リビングの マグカップ・グラス・コップ
enjoy cafe マグカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18253615
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ホーロー風のちょっとおしゃれな食器。使い勝手の良い大きさです。
材質
陶磁器
幅(mm)
137
色
ブラック
容量(mL)
380
高さ(mm)
104
質量(g)
400
奥行(mm)
93
対応
電子レンジ・食器乾燥機