曜日別特売
3118-0085(85mL 10本) オークリッジ遠沈管 Thermo Fisher Scientific 18253868

※代表画像です。

オークリッジ遠沈管

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)85
内容量1箱(10本)注文コード18253868品番3118-0085(85mL 10本)
参考基準価格(税別)¥23,180販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高速での遠心にも耐えられる丈夫で信頼性の高い遠沈管です。
裏蓋はありませんが、基本の使用条件では液漏れしません(<10000×g)。
最大50000×gまでの冷却/非冷却遠心に使用できます。
-135~135℃で使用可能です。
オートクレーブ可能です。

仕様滴下容量:50000×g材質本体/PC キャップ/PP無色透明容量(mL)85規格細胞無毒性 USP ClassVI滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-135~135入数10本
注意
※PC製は他の材質と比べ、オートクレーブに弱く早い段階で強度などが低下します。繰り返しご使用される際はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする