商品レビューを投稿する内容量1パック(2セット)サイズL:針8号(金アジ)/ハリス3号/幹糸4号注文コード18254586品番L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197販売価格(税別)
金アジ針2本x2セットの全長45cm!!全長が短いのでショートロッドでも投げやすく、ビギナーや小さなお子様、女性にもピッタリ!使い方は簡単、ジグをセットして投げて巻く!そしてドキドキしゃくる!!3gから20gぐらいのジグがオススメ!(*Sは5g前後、Mは10g前後、Lは15g前後のジグがオススメです)