※代表画像です。
NIKKO(ニッコーハンセン)
エコノミーPP手付ビーカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
容量(mL)
2000
2000
5000
目盛(mL)
100
100
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18254769
品番
2000mL
参考基準価格(税別)
¥492
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
耐薬品性に優れています。
一体成形品のため、取手が外れません。
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質
PP 目盛付
容量(mL)
2000
寸法
底外径×全高:135Φ×191mm
使用温度範囲(℃)
0~121
目盛(mL)
100
口径(mm)
185Φ