EYELA(アイラ/東京理化器械)
アスピレーター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18254787
品番
AS
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
付属品
蛇口取付用ゴムアダプタ ホースバンド
材質
金属製
接続口径
上部:10mmΦ(ゴムアダプタ使用時)、枝管:11mmΦ
全長(mm)
184
排気速度
13L/分
真空到達度
10℃/1.6kPa(12mmHg) 15℃/2.66kPa(20mmHg)(水圧196.1kPa(2kg/cm2) 毎分15~16Lの水の場合)