ウォーターサンプラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 仕様●培養条件:35℃ 18〜24時間 44.5℃ 18〜24時間●検査対象:大腸菌群 糞便性大腸菌群 注文コード18254848 品番MC0010025(青)(25本)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,200
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

川・池・井戸などの水の生菌検査に使用する培地入りユニットで、吸収パット中には粉末培地がすでに入っており、サンプル液に浸すだけで1mLの液体が吸収され、すぐに培養できます。〔使用手順〕(1)サンプル液に30秒以上浸漬します。(2)サンプラーをインキュベーターに入れ、インキュベートします。(3)サンプラー上に形成された特定のコロニーをカウントします。
大腸菌カウント用で、川・池・井戸などの未処理水や排水中の検査に使用します。

仕様●培養条件:35℃ 18〜24時間 44.5℃ 18〜24時間●検査対象:大腸菌群 糞便性大腸菌群 保管温度(℃)15〜30 入数25本 有効期限製造から12ヵ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする