画像準備中

アンプル培地

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード18254875 品番M00PMCB24(50本)
参考基準価格(税別)¥26,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

便利な1試験用2mLがプラスチックアンプルに密封充填されています。ガラスアンプルのようなカッティング操作が必要なく、大量包装での廃棄や無駄がありません。
取り扱いが簡単なので、バイオバーデン試験の結果の一貫性を確保できます。
微生物分析システム、微生物分析装置、空中菌サンプラーで使用できます。

仕様●メディア:m-ColiBlue●保存:要冷蔵(2〜8℃)●検査対象:総大腸菌群およびE.Coli 容量(mL)2×50本 保管環境冷蔵 培地名m-ColiBlue24 液状培地 有効期限製造より12ヶ月
注意
※有効期限は製造日からとなり、開封後は保証の限りではありません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量10以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする