エアーサンプリングポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18255618 品番MP-W5P 充電池・充電器付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥141,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

積算流量測定機能・定流量機能を内蔵した携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。
設定流量範囲が幅広く、個人ばく露測定や作業環境・室内・大気中のエアーサンプリングなどにも使用可能です。

仕様●ポンプ方式:ダイヤフラム方式●内蔵流量計:差圧式●定流量使用範囲:0.050L/min:0〜7.0kPa 2.50L/min:0〜9.0kPa 0.100L/min:0〜10.0kPa 3.0L/min:0〜8.0kPa 2.00L/min:0〜10.0kpa 5.0L/min:0〜3.0kpa●時間設定・表示範囲:0時間00分〜999時間59分●瞬時流量表示範囲:0.000〜6.50L/min●積算流量範囲:設定:0.0〜9999.9L 表示:0.00〜99999L 寸法吸引口径:外径6mmΦと8mmΦ(使用チューブ:内径5mmΦと7mmΦ) 電源(V)ACアダプタ(AC100 ニッケル水素二次電池 単3電池×6 使用温湿度範囲0〜40℃ 10〜90%RH(結露がないこと) 測定モードマニュアル ダウンタイマー ボリウムタイマー 流量精度設定流量値に対し±5%以内 または5mL以内(いずれか大きい値) 流量可変範囲0.050〜5.00L/min

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする