スクールタイマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18255661 品番STEX-06P
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ストップウォッチ・アラーム・時計としても使用できる演示用の大型タイマーです。
電源は配線不要の単4電池タイプで、操作も簡単です。さらに薄型(21mm)の軽量ボディで持ち運びに便利です。
背面にはマグネット・スタンド・壁掛け用穴が付いており、ホワイトボードに貼る・置く・壁に掛ける等、様々な場面で活用いただけます。
電池残量が少なくなると「電池交換お知らせマーク」が現れ点滅します。
「サウンドOFF」時でもカウントダウン終了を視認できる点滅機能付きです。
タイマー設定時、カウントダウンが「00:00」になった際にアラーム音と同時に表示が点滅します。音が聞き取りづらい環境でもアラームが作動していることを目で見て確認できます。
製品の周囲に指が掛かるデザインで、製品をしっかりと保持でき、特に黒板への貼り付け、取り外しが楽にできます。

付属品背面マグネット 壁掛け用穴 スタンド 測定範囲0〜99分59秒 質量(g)270 電源単4電池×2(2次電池Ni-MHでも動作可)(別売) 機能タイマー(カウントダウン/カウントアップ) アラーム リピート 時計表示 サウンドオフ 表示点滅 電池交換お知らせマーク 大きさ190×21×114mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする