NIKKO(ニッコー)[陶器]
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ガラス・樹脂・金属容器
NIKKO(ニッコー)[陶器]の ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
18255749
品番
500mL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
液切れがよく、液垂れしない注ぎ口です。
オートクレーブ滅菌が可能です。
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
PP
容量(mL)
500
寸法
底外径×全高:96Φ×145mm
使用温度範囲(℃)
0〜121
目盛(mL)
100
注意
※加熱温度によっては製品の収縮が発生することがあります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18255749
500mL
39078306
-
PPコニカルビーカー
ニッコー
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました。