※代表画像です。
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18255767
品番
50mL
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。
中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
容量(mL)
50
寸法
底外径×全高:49Φ×70mm
目盛(mL)
10
目盛
精度:全量で±5%