IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の ビーカー/計量カップ/コップ
コニカルビーカー(IWAKI)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
18255785
品番
200mL
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
口が三角フラスコより大きいため、内容物の出し入れや洗浄に便利です。
中の液体が飛び散りにくく、中和滴定などビーカーを揺らしての撹拌に役立ちます。
材質
硼珪酸ガラス JR-1(JIS R 3503準拠 IWAKICTE33)
容量(mL)
200
寸法
底外径×全高:74Φ×112mm
目盛(mL)
25
目盛
精度:全量で±5%