※代表画像です。
ケニス
ケニスの 収納・設備・保管・運搬用品
ケニスの 作業台/実験台
ケニスの ステンレス作業台
ステンレス作業台(ベタ棚)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(1台)
注文コード
18256196
品番
WB-9060
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS430
幅(mm)
アジャスト幅:+30
寸法(mm)
900×600×800
質量(kg)
19.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高さ変更(350〜850mm)は無償で行います。ご注文時にお申し付けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
沖縄地方
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
離島
数量1以上のご注文
お送りできません