Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ(3810X)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
18256616
品番
0030 125.215(1.5mL 1000本)
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
スタンダードタイプのチューブで、リッドの密閉性が十分に試行されており、容易でストレスのない開閉が可能です。
材質
PP
容量(mL)
1.5、滴下:30000×g
タイプ
サンプリングチューブ(3810X)
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー
滅菌
―
使用温度(℃)
-86〜100
グレード
PCRクリーン
入数
1000本×1袋
オートクレーブの可否
可(フタを開けた状態のみ)