※代表画像です。
日本エアーテック
日本エアーテックの クリーンブース
クリーンブース
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台(1台)
注文コード
18256878
品番
SS-CB-1800F
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
組み立て・分解が容易なセルフセッティングクリーンブースです。
2名で作業を行った場合15分以内での組み立てが可能です。
仕様
フィルタユニット:MAC-UA-50
材質
フレーム:31mm角鋼板製角パイプ焼付け塗装 カーテン:帯電防止PVC 厚さ0.2mm
質量(kg)
約50
電源
AC100V 50/60Hz
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
約5.0
外寸(mm)
1800×1200×2000
清浄度
ISOクラス6(クラス1000)
集塵効率(%)
0.3μm粒子にて99.99以上
注意
※搬入・組立費が必要な場合がありますので、納入場所をご連絡下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
数量1につき
¥
28,000
/
税込
¥
30,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません