BM コーナーブルーム清掃セット ケニス 18256921 BM コーナーブルーム清掃セット ケニス 18256921

コーナーブルーム清掃セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18256921 品番BM
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ラボ内の日頃の清掃に便利なスタンドタイプのホウキとチリトリのセットです。
ホウキは、コーナーにフィットしてホコリを掃き出す2段植毛タイプです。硬い毛はコーナーに溜まったゴミを、軟らかい毛は糸クズなどの軽いゴミを掃き取ります。
チリトリはホウキをセットして自立するので、スッキリ省スペースに保管できます。

材質プラスチック部/PP 柄/アルミパイプ 毛/ポリエステル 寸法(mm)【ホウキ】300×1015【チリトリ】285×160×860 使用時寸法(mm)295×335×690 収納寸法(mm)295×135×843 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする