※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
18257210
品番
0030 119.487(5mL 200本)
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様
滴下容量:25000×g
材質
透明ポリプロピレン
容量(mL)
5
規格
パイロジェンフリー
温度範囲(℃)
-86〜80
滅菌
済
キャップ
スナップキャップ
入数
20本×10袋