※代表画像です。

エッペンドルフチューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 18257228 品番 0030 119.452(5mL 200本)
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。

仕様滴下容量:25000×g 材質透明ポリプロピレン 容量(mL)5 規格 温度範囲(℃)-86〜80 滅菌 キャップスナップキャップ 入数100本×2袋

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする