※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
18257246
品番
0030 122.321(5mL 200本)
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
仕様
滴下容量:25000×g
材質
透明ポリプロピレン
容量(mL)
5
規格
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
温度範囲(℃)
-86〜100
滅菌
済
キャップ
スクリューキャップ
入数
100本×2袋