※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
18257255
品番
0030 122.356(5mL 200本)
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様
滴下容量:25000×g
材質
透明ポリプロピレン
容量(mL)
5
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー
温度範囲(℃)
-86〜100
滅菌
―
キャップ
スクリューキャップ
入数
100本×2袋
注意
※表面コーティング(例:シリコンなど)を施していません。