※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
18257289
品番
0030 108.310(5mL 200本)
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
核酸と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
仕様
滴下容量:25000×g
材質
透明ポリプロピレン
容量(mL)
5
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind
温度範囲(℃)
-86〜80
滅菌
―
キャップ
スナップキャップ
入数
50本×4袋
注意
※表面コーティング(例:シリコンなど)を施していません。