コードリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード18257770 品番JT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,300

4個口の電源付で、使いたい長さだけ引き出せる便利なケーブルです。

付属品接地端子 コード長さ(m)10 定格容量7A 125V(1500Wまで) 出力コンセント3P×4個口

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18257770 JT-10 89827553 JT3-101K JTコードリール ハタヤリミテッド JTコードリール ハタヤリミテッド 1台 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする