※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(150本)
規格
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
注文コード
18257858
品番
0030 118.421(25mL 150本)
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
規格・タイプ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
開口部が広くなっているため、マイクロピペットを介した汚染リスクを低減することができます。
仕様
滴下容量:17000×g
容量(mL)
25
規格
Human DNA/Bacterial DNA/DNase/RNase/パイロジェンフリー
滅菌
済
キャップ
スナップキャップ
入数
25本×6袋