※代表画像です。
Eppendorf(エッペンドルフ)
Eppendorf(エッペンドルフ)の ガラス・樹脂・金属容器
Eppendorf(エッペンドルフ)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
エッペンドルフチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
容量(mL)
50
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind
注文コード
18257928
品番
0030 122.232(50mL 200本)
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・規格・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性が高く、横向きでも液漏れしにくいデザインです。
回しやすく、横置きにしても転がりにくい形状のキャップです。
不要な添加剤を使用せず、チューブからの溶出を最小限に抑えています。
仕様
滴下容量:19500×g
容量(mL)
50
規格
Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー DNA LoBind
滅菌
―
キャップ
スクリューキャップ
入数
25本×8袋