ケニス
ケニスの ガラス・樹脂・金属容器
ケニスの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
コニカル遠沈管
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
18257955
品番
500031-500(25本×20袋)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●包装単位:25本/袋●滴下容量:16000×g
材質
PP
容量(mL)
15
タイプ
円錐底
規格
DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合
滅菌
―
材質(キャップ)
HDPE
入数
500本