※代表画像です。

コニカル遠沈管

商品レビューを投稿する
120日以内出荷返品不可 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500本) 注文コード 18257971 品番 546051-500(25本×20袋)
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●包装単位:25本/袋●滴下容量:16000×g 材質PP 容量(mL)15 タイプ円錐底 規格DNase/RNase/パイロジェンフリー USPクラスVI適合 滅菌 材質(キャップ)HDPE 入数500本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする