ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 試薬
スマートバッファー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10錠)
成分
0.14M Sodium chloride 0.0027M Potassium chloride 0.01M Phosphate
注文コード
18258996
品番
PBS(10タブレット/ブリスターパック(10L))
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
成分・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。
室温で3年以上保管できます。
仕様
タブレットまたはパウチ 当たりのバッファー量:1000mL
成分
0.14M Sodium chloride 0.0027M Potassium chloride 0.01M Phosphate
試薬
PBS
pH値
(25℃)pH7.4
危険物の類別
非危険物
入数
(合計バッファー量)10タブレット/ ブリスターパック(10L)
有効期限
製造日より:5年