ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 試薬
スマートバッファー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5袋)
成分
1.4M Sodium chloride 0.027M Potassium chloride 0.1M Phosphate
注文コード
18259030
品番
PBS 10x(5パウチ(50L))
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は16,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
成分・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。
室温で3年以上保管できます。
仕様
タブレットまたはパウチ 当たりのバッファー量:1000mL
成分
1.4M Sodium chloride 0.027M Potassium chloride 0.1M Phosphate
試薬
PBS 10x
pH値
(25℃)pH7.4
危険物の類別
非危険物
入数
(合計バッファー量)5パウチ(50L)
有効期限
製造日より:5年