ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 試薬
スマートバッファー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10錠)
成分
0.05M Tris buffered saline 0.15M Sodium chloride
注文コード
18259075
品番
TBS(10タブレット/ブリスターパック(5L))
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
成分・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。
室温で3年以上保管できます。
仕様
タブレットまたはパウチ 当たりのバッファー量:500mL
成分
0.05M Tris buffered saline 0.15M Sodium chloride
試薬
TBS
pH値
(25℃)pH7.6
危険物の類別
非危険物
入数
(合計バッファー量)10タブレット/ ブリスターパック(5L)
有効期限
製造日より:3年