内容量1個(1個)測定範囲電気伝導率(μS/cm): 0.000~0.199 0.200~1.999 2.00~19.99 20.0~199.9 200~1999 (mS/cm、μS/m、mS/m、S/m表示も可) 塩分濃度: 0.00~80.00PPT 0.000~8.000% 全溶存固形物量:0.01~200000mg/L 抵抗率(Ω・m): 0.001~1.999 2.00~19.99 20.0~199.9 200~1999 (Ω・cm、MΩ・cm、kΩ・m表示も可) 温度:-30.0~130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0~60℃分解能(℃)電気伝導率:有効数字4桁(自動レンジ変更) 塩分濃度:0.01PPT 0.001% 全溶存固形物量:有効数字4桁 最小分解能表示:0.01 抵抗率:有効数字4桁(自動レンジ変更) 温度:0.1ケーブル長(m)5注文コード18259258品番300-C-5