仕様表示・操作:7インチカラー液晶 感圧式タッチパネル
質量(kg)6
電源(V)AC100〜240 50/60Hz
出力0〜500V 0〜3000mA 最大200W
機能定電圧 定電流 定電力 クロスオーバー
大きさ119×417×224mm
出力端子並列4組
タイマー1〜999min 1minステップ タイマーON時カウントダウン/OFF時カウントアップ
安全機能ショート(短絡電流) リーク(接地への漏洩電流) オープン(負荷解放) アーク(放電) 入力高電圧検知 ファンの故障 装置内部温度上昇 各々Err0〜9表示