ダイヤフラム型真空ポンプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 到達真空度10hPa(約7.5Torr) 注文コード18259599 品番NVP-1000
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は到達真空度など3種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。
ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。
切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。

材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR 質量(kg)約6 寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口 電源(V)AC100 50/60Hz 大きさ138×206×173mm 排気速度High:30L/分 Low:20L/分 モーター出力(W)90 到達真空度10hPa(約7.5Torr) シリンダー2段 安全機能モーター異常検知
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする