ケニス
ケニスの クリーンルーム用ウェア類
ケニスの クリーンウェア
タイケム ガウン2000C 0290
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
18259845
品番
L/XXL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
タイベック(R)にポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。
材質
タイケム(R)2000
色
黄
サイズ
L/XXL
タイプ
二重の袖口(内側はニット) 首元襟付き 縫い目:テープシーム
胸囲(cm)
100〜124
身長(cm)
174〜194
主な用途
理化学
注意
※デュポン^TM、タイベック(R)、タイケム(R)は米国デュポン社の関連会社の商標又は登録商標です。
※使いきりタイプです。
※耐熱性、防炎性はありません。